| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211000 Herst.-Nr.: 70509240029019 EAN/GTIN: 4051426658326 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,71 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | 2,9 x 19 -C-H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,9 x 19 -C-H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07050.924 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, reyher din 7982 form c a2 2,9x19 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,004* | € 0,00615* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00521* | € 0,00748* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,00581* | € 0,00912* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00782* | € 0,01113* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00825* | € 0,01166* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|