| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000210941 Herst.-Nr.: 70500160042013 EAN/GTIN: 4043952766590 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,16 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ | Hauptmerkmal: | 4,2x 13 -C-Z | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,2x 13 -C-Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07050.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Linsenblechschraube, Senkblechschraube, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0191* | € 0,0272* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0209* | € 0,0281* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0215* | € 0,0286* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0224* | € 0,03* | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0247* | € 0,0328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|