Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,2x 13 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 4,2x 13 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 4,2x 13 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019400191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500160042013
EAN/GTIN:
     4043952766590
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PZ 4,2x 13 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 1000St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 4,2x 13 -C-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500160042013
Werksnummer:
8000210941
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,2x 13 -C-Z
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0192*
€ 0,0272*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0208*
€ 0,0281*
8 Tage
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0286*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0299*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0248*
€ 0,0328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.