Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 6,3x38 -C-H Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000210902
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     70500140063038
EAN/GTIN:
     4051426658012
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,29 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
6,3 x 38 -C-H
Ausführung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 6,3 x 38 -C-H VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07050.014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,0523*
4 Tage
143250
250
€ 4,30*
ab € 0,0767*
€ 0,1161*
5 Tage
143250
250
€ 5,99*
ab € 0,084*
€ 0,1205*
1 Tag
100275
250
€ 5,59*
ab € 0,0858*
€ 0,1228*
Lager 8760
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0897*
€ 0,1283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.