Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 6,3 x 38 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 6,3 x 38 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte
Blechschraube 6,3 x 38 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397961
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500140063038
EAN/GTIN:
     4051426658012
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 6,3x38 -C-H Stahl geh.galv.verz. 250St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 6,3 x 38 -C-H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500140063038
Werksnummer:
8000210902
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6,3 x 38 -C-H
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0327*
€ 0,0511*
3 Tage
143250
250
€ 4,30*
ab € 0,0768*
€ 0,1157*
Lager 1955
143250
250
€ 5,99*
ab € 0,0835*
€ 0,1198*
7 Tage
100275
250
€ 5,59*
ab € 0,0865*
€ 0,1218*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0905*
€ 0,1271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.