Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 4,8x90 -C-H Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000210883
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70500140048090
EAN/GTIN:
     4051426657756
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,41 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Hauptmerkmal:
4,8 x 90 -C-H
Ausführung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 90 -C-H VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07050.014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0484*
€ 0,0774*
3 Tage
99000
250
€ 4,30*
ab € 0,1684*
€ 0,2383*
5 Tage
99000
250
€ 5,99*
ab € 0,1833*
€ 0,255*
7 Tage
69300
250
€ 5,59*
ab € 0,1883*
€ 0,2583*
Lager 8760
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1964*
€ 0,2664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.