Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 4,8 x 90 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 4,8 x 90 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte
Blechschraube 4,8 x 90 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärte
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396692
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500140048090
EAN/GTIN:
     4051426657756
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 4,8x90 -C-H Stahl geh.galv.verz. 250St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 90 -C-H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500140048090
Werksnummer:
8000210883
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8 x 90 -C-H
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0484*
€ 0,0774*
4 Tage
99000
250
€ 4,30*
ab € 0,1684*
€ 0,2383*
Lager 1955
99000
250
€ 5,99*
ab € 0,1833*
€ 0,255*
7 Tage
69300
250
€ 5,59*
ab € 0,1883*
€ 0,2583*
5 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1964*
€ 0,2664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1833*
€ 0,21813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 63,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.