| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000210872 Herst.-Nr.: 70500140048016 EAN/GTIN: 4051426657572 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,75 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | 4,8 x 16 -C-H | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 16 -C-H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07050.014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, 4,8 x 16 iso 7050, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0124* | € 0,0197* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0186* | € 0,0274* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0204* | € 0,0285* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,021* | € 0,0294* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0219* | € 0,0306* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|