| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019396665 Herst.-Nr.: 070500140048016 EAN/GTIN: 4051426657572 |
| |
|
| | |
| Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 4,8x16 -C-H Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 16 -C-H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070500140048016 | Werksnummer: | 8000210872 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4,8 x 16 -C-H | Norm: | ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Blechschraube | Ausfuehrung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, 4,8 x 16 iso 7050, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0123* | € 0,0197* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0185* | € 0,0278* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0204* | € 0,0289* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0219* | € 0,0311* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,024* | € 0,0337* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|