| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000210290 Herst.-Nr.: 70490149048016 EAN/GTIN: 4051426178763 |
| |
|
| | |
| Blechschraube ISO 7049 LIKO Zapfen/PH F 4,8x16-H Stahl geh.galv.verz. 100St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7049 LIKO m.Zapfen/Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | F 4,8 x 16 -H | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7049 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 4,8 x 16 -H VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07049.014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, blechschraube din 7981 form f, blechschraube din 7981 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0301* | € 0,0462* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0338* | € 0,0485* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0331* | € 0,0492* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0353* | € 0,0506* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0391* | € 0,056* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0353* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|