Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7049 LIKO Zapfen/PH F 4,8x16-H Stahl geh.galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000210290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070490149048016
EAN/GTIN:
     4051426178763
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
ISO 7049 Stahl · geh. Form F galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Zapfen · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: F 4,8 x 16 -H VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07049.014
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück - K
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenkopf-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, F = m
Form:
Form F
Ø:
4,8 mm
Norm:
ISO 7049
Werkstoff:
Stahl, geh.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,03*
€ 0,0462*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0479*
Lager 4BULW
8 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0339*
€ 0,0488*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0509*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0393*
€ 0,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.