| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206271 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 54060000040000 EAN/GTIN: 4043952469934 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 5406 | Hauptmerkmal: | MB 4/M 20x1 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 4/M 20x1 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 05406.000· Normart DIN 5406 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,871* | € 1,2242* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,9512* | € 1,2706* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,8736* | € 1,2995* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,9955* | € 1,3155* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,1129* | € 1,4329* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,8875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|