| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206166 Herst.-Nr.: 47667000080010 EAN/GTIN: 4051426601629 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 8 x 10 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04766.700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2466* | € 0,3414* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2688* | € 0,3514* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2763* | € 0,3563* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2884* | € 0,3784* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3031* | € 0,3931* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|