Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x 10 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047667000080010
EAN/GTIN:
     4051426601629
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04766.700
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,2466*
€ 0,3414*
5 Tage
4500
100
€ 5,99*
ab € 0,2688*
€ 0,3514*
Lager 4BULW
3150
100
€ 5,59*
ab € 0,2763*
€ 0,3563*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2884*
€ 0,3684*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3031*
€ 0,3931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.