| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206140 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 47667000030006 EAN/GTIN: 4051426151087 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,26 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 6 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04766.700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0642* | € 0,0967* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0703* | € 0,1004* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0722* | € 0,1023* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0753* | € 0,1065* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0798* | € 0,1117* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|