Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 3 x 6 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397087
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047667000030006
EAN/GTIN:
     4051426151087
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M3x 6 Messing 100 Stück ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047667000030006
Werksnummer:
8000206140
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3900
100
€ 4,30*
ab € 0,0646*
€ 0,0953*
Lager 1955
5500
100
€ 5,99*
ab € 0,0701*
€ 0,0987*
8 Tage
3850
100
€ 5,59*
ab € 0,0722*
€ 0,1004*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0754*
€ 0,1045*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0796*
€ 0,1096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.