| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206070 Herst.-Nr.: 47660100060035 EAN/GTIN: 4051426150240 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,96 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 6 x 35 | Ausführung: | 14 H galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04766.010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0668* | € 0,099* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0729* | € 0,1024* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0751* | € 0,1042* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0783* | € 0,1086* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,086* | € 0,1185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|