| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047660100060035 Herst.-Nr.: 047660100060035 EAN/GTIN: 4051426150240 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.596 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, gewindestift iso 4766 14h m6x35, din 551, din 551 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, M6x35, M 6 x 35, 14 H, galv. verzinkt, AM4766635, 04766.010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0853* | € 0,1212* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,67* | € 9,98* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,30* | € 10,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 7,83* | € 10,96* | | | | | 3 Tage | | | 7 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,62* | € 16,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|