| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000205972 Herst.-Nr.: 47660009040040 EAN/GTIN: 4051426149244 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,97 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 4 x 40 | Ausführung: | 14 H | Artikellangtext: | ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04766.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1645* | € 0,2161* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1616* | € 0,2211* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1763* | € 0,2363* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2167* | € 0,2867* | | | | | 4 Tage | | | 300 | | Frei Haus | ab € 0,2139* | € 0,3033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|