Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 40 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 40 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 4 x 40 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391937
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047660009040040
EAN/GTIN:
     4051426149244
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M4x 40 14 H 100 Stück ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047660009040040
Werksnummer:
8000205972
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 40
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1645*
€ 0,2161*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1616*
€ 0,2311*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1763*
€ 0,2363*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2167*
€ 0,2867*
4 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,2139*
€ 0,3033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.