| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000205925 Herst.-Nr.: 47660000080012 EAN/GTIN: 4051426148438 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Hauptmerkmal: | M 8 x 12 | Ausführung: | 14 H | Artikellangtext: | ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04766.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,032* | € 0,0443* | | | | | 10 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0349* | € 0,0461* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0376* | € 0,0488* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0432* | € 0,0561* | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0456* | € 0,0592* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|