| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000205925 Herst.-Nr.: 047660000080012 EAN/GTIN: 4051426148438 |
| |
|
| | |
| ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04766.000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 3x12, din 551, din 551 14 h m 8, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0433* | € 0,0563* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 31,74* | € 43,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 34,68* | € 45,29* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 37,29* | € 48,27* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 45,35* | € 60,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04535* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 121,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|