Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 30 A 4 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000205626
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47629409040030
EAN/GTIN:
     4051426146670
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 30
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30* VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 04762.940· Normart ISO 4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,074*
€ 0,1054*
6 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0843*
€ 0,113*
8 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0888*
€ 0,1182*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0923*
€ 0,1235*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0956*
€ 0,1282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.