Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 10 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000205001
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47629200030010
EAN/GTIN:
     4051426139764
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 3 x 10
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode 04762.920· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3800
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0116*
€ 0,0186*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0151*
€ 0,0228*
6 Tage
5300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0231*
8 Tage
3710
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0159*
€ 0,0241*
Lager 8760
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0251*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.