Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x55 8.8 galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204731
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100160055
EAN/GTIN:
     4051426134066
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 16 x 55
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,2751*
€ 0,4016*
1
€ 5,90*
ab € 0,2648*
€ 0,4148*
6 Tage
750
50
€ 5,99*
ab € 0,3232*
€ 0,4432*
8 Tage
525
50
€ 5,59*
ab € 0,3381*
€ 0,4681*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,353*
€ 0,483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.