Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x25 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204619
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100100025
EAN/GTIN:
     4051426132925
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 25
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3800
200
€ 4,90*
ab € 0,0534*
€ 0,0776*
4 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0524*
€ 0,0802*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1024*
6 Tage
5400
200
€ 5,99*
ab € 0,075*
€ 0,1076*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0817*
€ 0,1171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 23,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.