Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x65 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204539
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100060065
EAN/GTIN:
     4051426132116
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 6 x 65
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0518*
€ 0,0796*
5 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0591*
€ 0,0851*
7 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0618*
€ 0,089*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0648*
€ 0,0929*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0704*
€ 0,1008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.