Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x4 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204437
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100030004
EAN/GTIN:
     4051426131072
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 3 x 4
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 4mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0223*
€ 0,0328*
6 Tage
11000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0302*
€ 0,0417*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0418*
8 Tage
7700
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0316*
€ 0,0435*
Lager 8760
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0333*
€ 0,0456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.