Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 130 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203827
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628000100130
EAN/GTIN:
     4051426121370
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 130
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode 04762.800· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3244*
€ 0,4641*
5 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,4077*
€ 0,5577*
7 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,4267*
€ 0,5767*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4386*
€ 0,5986*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4456*
€ 0,6056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5056*
€ 0,60166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.