Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 10 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203697
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628000060010
EAN/GTIN:
     4051426120069
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 6 x 10
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode 04762.800· Normart ISO 4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0176*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0162*
€ 0,0224*
6 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0336*
8 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0258*
€ 0,0352*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.