Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 90 8.8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203670
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628000050090
EAN/GTIN:
     4051426119797
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 5 x 90
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 90 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 04762.800· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0822*
€ 0,1248*
6 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0928*
€ 0,1313*
8 Tage
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0967*
€ 0,1372*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,101*
€ 0,1433*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1123*
€ 0,1583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 28,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.