Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 12 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47628000040012
EAN/GTIN:
     4051426119315
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 12
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode 04762.800· Normart ISO 4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6500
500
€ 4,30*
ab € 0,013*
€ 0,0195*
6 Tage
8500
500
€ 5,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0236*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0177*
€ 0,0247*
2 Tage
5950
500
€ 5,59*
ab € 0,0178*
€ 0,0248*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.