Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x45 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203472
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47624280040045
EAN/GTIN:
     4051426997128
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,99 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 45
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 45 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.428
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,1071*
€ 0,1437*
6 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,117*
€ 0,1492*
8 Tage
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,1204*
€ 0,1514*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1267*
€ 0,1577*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1379*
€ 0,1719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 78,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.