Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 260 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000202837
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47622000480260
EAN/GTIN:
     4051426113979
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 48 x 260
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 260 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 260mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 36,1444*
€ 49,729*
€ 4,90*
ab € 32,7625*
€ 61,1018*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 47,9683*
€ 61,5983*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,0061*
€ 62,8061*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 52,37*
€ 66,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.