Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 260 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 260 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 48 x 260 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395840
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000480260
EAN/GTIN:
     4051426113979
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 260 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000480260
Werksnummer:
8000202837
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,710000
Gewicht brutto Kg:
4,710000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 260
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 35,9344*
€ 49,229*
€ 4,90*
ab € 32,6225*
€ 60,2218*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 48,1583*
€ 60,7183*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,1061*
€ 61,9161*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 52,58*
€ 66,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,7183*
€ 72,25478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,8183*
€ 71,18378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,7583*
€ 67,54238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,5983*
€ 64,97198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,5083*
€ 63,67488
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,1583*
€ 57,30838
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.