Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 240 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000202836
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47622000480240
EAN/GTIN:
     4051426113962
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 48 x 240
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,30*
ab € 30,9796*
€ 42,9602*
€ 4,90*
ab € 28,8103*
€ 53,9203*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,2776*
€ 54,3576*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 45,8897*
€ 59,2697*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 50,24*
€ 64,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.