Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 240, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 240, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 240, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 240, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 240, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426113962
Suchbegriffe:
4762-48-240-12.9-blank
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 48 x 240
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
132
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
48
l:
240
k:
48
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
240
Gewicht kg per 100:
443
Durchmesser:
48 mm
Antriebsgröße:
36
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
72
s:
36
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,30*
ab € 30,9796*
€ 42,9602*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,8103*
€ 53,9203*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,2776*
€ 54,3576*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 45,8897*
€ 59,2697*
7 Tage
6
€ 5,59*
ab € 48,5017*
€ 61,8117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,9203*
€ 64,16516
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,9903*
€ 61,86846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,8994*
€ 52,24029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,3917*
€ 44,49612
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,7103*
€ 38,92526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,1103*
€ 38,21126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,8103*
€ 34,28426
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.