| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000202686 Herst.-Nr.: 47622000240460 EAN/GTIN: 4051426112439 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 24 x 460 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 460 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 460mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,4223* | € 15,2512* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,0927* | € 19,3627* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,5059* | € 19,511* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,8049* | € 22,7849* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,40* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|