Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 460 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 460 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 24 x 460 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394690
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000240460
EAN/GTIN:
     4051426112439
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 460 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 460 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 460mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000240460
Werksnummer:
8000202686
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,717000
Gewicht brutto Kg:
1,717000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 460
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 10,3723*
€ 15,4212*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,1427*
€ 19,6327*
1
€ 5,90*
ab € 9,5559*
€ 19,781*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 16,7549*
€ 23,0649*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,30*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0649*
€ 27,44723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,5749*
€ 26,86413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,3349*
€ 25,38853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3249*
€ 24,18663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,6149*
€ 23,34173
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7549*
€ 19,93833
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.