Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 150 12.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000202409
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47622000100150
EAN/GTIN:
     4051426109668
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 150
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,4562*
€ 0,6541*
1
€ 5,90*
ab € 0,4378*
€ 0,6878*
5 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,5629*
€ 0,7429*
7 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,5888*
€ 0,7788*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5992*
€ 0,7892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7892*
€ 0,93915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7592*
€ 0,90345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.