Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 35 12.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000202392
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47622000100035
EAN/GTIN:
     4051426109507
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 35
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode 04762.200· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,1164*
€ 0,1705*
6 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,1438*
€ 0,1978*
8 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,1506*
€ 0,2066*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1654*
€ 0,2254*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1659*
€ 0,2259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.