Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 35 10.9 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201186
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621000080035
EAN/GTIN:
     4051426098948
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 8 x 35
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0544*
€ 0,0838*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0748*
€ 0,1064*
5 Tage
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0745*
€ 0,1068*
7 Tage
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0762*
€ 0,1087*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0797*
€ 0,1133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.