Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 4 - 70 geschmiert 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200880
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329510100000
EAN/GTIN:
     4051426977489
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,41 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 10
Ausführung:
A 4 - 70 geschmiert
Artikellangtext:
ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.951· Normart ISO 4032
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1750
250
Frei Haus
ab € 0,5551*
€ 0,7092*
6 Tage
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,6065*
€ 0,7325*
2 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,6285*
€ 0,7385*
Lager 8760
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,6348*
€ 0,7548*
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,7123*
€ 0,8323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7548*
€ 0,89821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7448*
€ 0,88631
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6848*
€ 0,81491
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 188,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.