Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 4 - 70 geschmiert 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200880
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329510100000
EAN/GTIN:
     4051426977489
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 geschmiert Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.951 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, geschmiert
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9500
250
Frei Haus
ab € 0,5551*
€ 0,7092*
5 Tage
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,6065*
€ 0,7325*
Lager 4BULW
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,6285*
€ 0,7385*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,6348*
€ 0,7548*
13 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,7123*
€ 0,8323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7385*
€ 0,87882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7285*
€ 0,86692
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 184,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.