Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 A 2 - 70 AD-W2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200784
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329260300000
EAN/GTIN:
     4051426664358
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
210 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 30
Ausführung:
A 2 - 70 AD-W2
Artikellangtext:
ISO 4032 A 2 - 70 AD W2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.926· Normart ISO 4032
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,0676*
€ 4,4676*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,30*
ab € 23,504*
€ 33,313*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,397*
€ 52,347*
Lager 8760
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,99*
ab € 44,18*
€ 57,15*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 76,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.