| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040329260300000 Herst.-Nr.: 040329260300000 EAN/GTIN: 4051426664358 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 A 2 - 70 AD W2 Sechskantmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m30 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, ADW2, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M30, M 30, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4032300, 04032.926 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,0676* | € 4,4676* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 23,574* | € 32,843* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 40,357* | € 52,267* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 44,28* | € 56,93* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,51* | € 76,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,3574* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|