Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M5 A 2 (- 70) 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200744
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329200050000
EAN/GTIN:
     4043952467725
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 5
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.920· Normart ISO 4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,0111*
€ 0,0155*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0183*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0155*
€ 0,0214*
Lager 8760
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0167*
€ 0,0228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.