Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M2 A 1 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200734
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40329100020000
EAN/GTIN:
     4043952467619
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 2
Ausf�hrung:
A 1
Artikellangtext:
ISO 4032 A 1 gedreht Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 04032.910� Normart ISO 4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00443*
€ 0,00589*
6 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,00532*
€ 0,00697*
2 Tage
16100
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,00553*
€ 0,00726*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,00585*
€ 0,00771*
Lager 8760
23000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,00585*
€ 0,00771*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,00585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 3,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.