Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M2 A1 1.4305 Sechskantmuttern, gedreht, A1 (1.4305), M 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M2 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M2 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952467619
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 A 1 gedreht Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 2 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: gedreht Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
gedreht
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16500
500
€ 4,30*
ab € 0,00445*
€ 0,00584*
Lager 8670
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,00535*
€ 0,00691*
2 Tage
16100
500
€ 5,59*
ab € 0,00557*
€ 0,0072*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,60*
ab € 0,0059*
€ 0,00764*
11 Tage
unbekannt
500
€ 7,99*
ab € 0,0059*
€ 0,00764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00691*
€ 0,00822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00682*
€ 0,00812
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00535*
€ 0,00637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.