Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M33 1.7218 +QT (25CrMo4) 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200491
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40323740330000
EAN/GTIN:
     4051426691385
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
290,18 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 33
Ausführung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikellangtext:
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 33 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.374· Normart ISO 4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,5067*
€ 3,6467*
4 Tage
510
10
€ 4,30*
ab € 2,723*
€ 3,81*
5 Tage
630
10
€ 5,99*
ab € 2,975*
€ 3,9545*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7525*
€ 4,0239*
Lager 8760
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,0593*
€ 4,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0593*
€ 4,83057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9293*
€ 4,67587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7193*
€ 4,42597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0593*
€ 3,64057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.